日本サニパック
U43Tおとくな45L透明 30枚
スタンダートな低密度ポリエチレン(LLDPE)タイプのゴミ袋です。
容量(L)
45
厚さ(mm)
0.025
色
透明
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
入数(枚)
20
トラスコ品番
135-1012
質量(g)
664.1
寸法(横×縦)(mm)
650×800
内容量
1セット(20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
色
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10881912
U43T-CL
45
0.025
透明
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません