日本サニパック
U-59おトク45L50P白半透明
増量タイプの45Lゴミ袋シリーズです。
トラスコ品番
135-1027
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)
1
入数(枚)
12
寸法(横×縦)(mm)
650×800
アズワン品番
64-1229-37
内容量
1セット(12個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10876723
U-59-HCL
45
白半透明
0.025
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません