日本サニパック
U-87PP不織布水切り排水口用 50枚
細かい網目で小さなゴミもしっかりキャッチします。
色
白
トラスコ品番
135-1017
材質
ポリプロピレン
質量(g)
110
タイプ
排水口用
縦(mm)
250
横(mm)
235
アズワン品番
64-1229-42
内容量
1セット(60個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10891545
U-87-W
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません