曜日別特売

U-88PP不織不水切り三角コーナー用 35枚

U-88PP不織不水切り三角コーナー用 35枚 - 日本サニパック

細かい網目で小さなゴミもしっかりキャッチします。

トラスコ品番135-1018材質ポリプロピレン質量(g)105タイプ三角コーナー用縦(mm)260横(mm)320アズワン品番64-1229-38内容量1セット(60個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10891554U-88-W
オープン
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする