曜日別特売

W-33環境クラブ30L透明 10枚

W-33環境クラブ30L透明 10枚 - 日本サニパックW-33環境クラブ30L透明 10枚 - 日本サニパック

工場で発生するポリエチレンの端材等を再利用しています。
リサイクル資源回収用としても不燃物ゴミ専用袋としても、様々な用途でご使用いただけます。

トラスコ品番781-3694材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)181.3寸法(横×縦)(mm)500×700内容量1セット(10枚×60袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10891572W-33-CL30透明0.03
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする