日本サニパック
W-43環境クラブ45L透明 10枚
この袋は工場で発生するポリエチレンの端材等を40%使用しています。
用途
リサイクル資源回収用としても不燃物ゴミ専用袋としても、様々な用途でご使用いただけます
トラスコ品番
135-0955
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
269.5
寸法(横×縦)(mm)
650×800
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31260156
W-43-CL
1冊(10枚)
45
透明
0.03
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
10891588
W-43-CL
1セット(60個)
45
透明
0.03
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください