日本サニパック
W-73環境クラブ70L透明 10枚
この袋は工場で発生するポリエチレンの端材などを40%使用しています。
用途
リサイクル資源回収用としても不燃物ゴミ専用袋としても、様々な用途でご使用いただけます
容量(L)
70
トラスコ品番
135-0983
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
493.1
入数(枚)
40
寸法(横×縦)(mm)
800×900
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31260165
W-73-CL
1冊(10枚)
透明
0.04
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
10888185
W-73-CL
1セット(40個)
透明
0.04
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください