曜日別特売

W-93環境クラブ90L透明 10枚

W-93環境クラブ90L透明 10枚 - 日本サニパック

この袋は工場で発生するポリエチレンの端材などを40%使用しています。

用途リサイクル資源回収用としても不燃物ゴミ専用袋としても、様々な用途でご使用いただけますトラスコ品番135-0999材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)782.9入数(枚)20寸法(横×縦)(mm)900×1000
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31260174W-93-CL1冊(10枚)90透明0.05
オープン
479
527(税込)
当日出荷
10881937W-93-CL1セット(20個)90透明0.05
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10881937W-93-CL34694231L-93W-93-CL 業務用特厚ポリ袋 90L 日本サニパック 34694231業務用特厚ポリ袋 90L日本サニパック1冊(10枚)
519
税込571
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする