日本サニパック
Y-35とってつき30L50枚 半透明
結びやすく、持ち運びしやすい便利な取手付タイプのゴミ袋です。
厚さ(mm)
0.022
トラスコ品番
134-9431
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
色
半透明
質量(g)
668.5
入数(枚)
12
容量(L)
30
寸法(横×縦)(mm)
500×700
内容量
1セット(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10876748
Y-35-HCL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください