曜日別特売

Y-38とってつき30L10枚 透明

Y-38とってつき30L10枚 透明 - 日本サニパックY-38とってつき30L10枚 透明 - 日本サニパック
(3件のレビュー)

結びやすい、持ち運びやすい、便利な取手付のゴミ袋です。

容量(L)30トラスコ品番469-3558材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)181.3入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)500×700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10349167Y-38-CL透明0.03
オープン
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10349167
2023-08-19
用途: 棚に物品の整理に使用

透明なため 中に入れた品がはっきり見えるのでほこりにならぬよう棚に入れてます。

対象商品 : 10349167
2023-10-21
用途: 清掃で汚れたダスト入れ
サービス業

使用していて破れる事もなく、サイズ的にもちょうどいいです。

対象商品 : 10349167
2022-11-16
用途: 作業服配布に使用
建設業・工事業

従業員へ作業服を配布する際に使用しています。
大きさ、丈夫さ合せて申し分なく価格もお手頃なのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする