この街で使える透明ゴミ袋30L 50枚

この街で使える透明ゴミ袋30L 50枚 - 日本サニパック
(1件のレビュー)

この袋は顔料(着色料)を一切使用していません。
顔料(着色剤)を認めない自治体向けに最適です。

トラスコ品番826-6596材質LLDPE(低密度ポリエチレン)質量(g)906.9入数(枚)12寸法(横×縦)(mm)500×700内容量1セット(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10876775J-33-CL30透明0.03
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10876775
2020-07-11
用途: 市規格のゴミ袋として。

適度な厚みがあり、裂けにくいところも大変満足満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする