日本サニパック
スタンダートポリ袋3号(0.03mm)
こんなお得な商品も!
ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
モノタロウ
¥
96
~
税込
¥
106
~
(462)
小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。
1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。
トラスコ品番
469-3469
色
透明
質量(g)
66.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10349203
L03
低密度ポリエチレン(LLDPE)
0.03
80
150
3
¥
140
¥
88
¥
97
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください