日本サニパック
ペール用ゴミ袋45L透明(0.02) 30枚
45Lペール用薄手透明のゴミ袋です。META(メタロセン)配合品です。
トラスコ品番
135-0936
材質
LLDPE(低密度ポリエチレン)+META(メタロセン)
質量(g)
519.7
入数(枚)
25
寸法(横×縦)(mm)
650×800
内容量
1セット(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10885333
P-5C-CL
45
透明
0.020
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません