日本サニパック
規格袋吊り下げタイプ(0.01mm)11号 200枚
(1件のレビュー)
薄手の吊り下げタイプの規格袋シリーズです。
トラスコ品番
755-4982
色
半透明
質量(g)
229.2
入数(枚)
200
内容量
1セット(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10892963
H11H-HCL
高密度ポリエチレン(HDPE)
0.01
200
300
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください