日本サニパック
規格袋吊り下げタイプ(0.01mm)13号 200枚
薄手の吊り下げタイプの規格袋シリーズです。
トラスコ品番
755-5008
色
半透明
質量(g)
377.4
内容量
1セット(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10891597
H13H-HCL
高密度ポリエチレン(HDPE)
0.01
260
380
13
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください