日本サニパック
名古屋市事業系可燃ごみ袋70L10枚(0.03)
名古屋市指定許可業者用のごみ袋シリーズです。
焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
対象地域
名古屋市
トラスコ品番
135-2524
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
質量(g)
385
縦(mm)
900
横(mm)
800
持ち手
なし
対象
可燃
内容量
1セット(40個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10888212
G-5D
70
黄半透明
0.030
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません