日本サニパック
名古屋市事業系不燃ごみ袋70L10枚(0.03)
名古屋市指定許可業者用のごみ袋シリーズです。
焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
トラスコ品番
135-0942
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
373.1
持ち手
なし
寸法(横×縦)(mm)
800×900
対象
不燃
対象地域
名古屋市
内容量
1セット(40個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10888228
G-6D
70
黄半透明
0.030
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません