名古屋市事業系不燃ごみ袋70L10枚(0.04)

名古屋市事業系不燃ごみ袋70L10枚(0.04) - 日本サニパック

名古屋市指定許可業者用のごみ袋シリーズです。
焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。

対象地域名古屋市トラスコ品番135-2557材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)506.4縦(mm)900横(mm)800持ち手なし対象不燃内容量1セット(20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10881955G-9D70黄半透明0.04
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする