Aron(アロン化成)
水切り厨房ペールCW-45
水切りかごと蓋が付いています。
扱いやすい丸い取っ手付です。
用途
生ゴミの一時保管と水切りに
容量(L)
本体45、かご32
色
グレー
仕様
キャスター付
トラスコ品番
128-4444
材質
本体、フタ、水切りかご:ポリプロピレン(PP)、キャスター:エラストマー(熱可塑性ゴム)
質量(kg)
4.6
高さ(mm)
691
奥行(mm)
313
間口(mm)
516
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
注意
※沖縄・離島はお届けできません。本土港渡し。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10349264
NO586902
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません