曜日別特売

エコジョイントスノコ

エコジョイントスノコ - テラモトエコジョイントスノコ - テラモトエコジョイントスノコ - テラモトエコジョイントスノコ - テラモト
(1件のレビュー)

滑りにくいノンスリップ形状で大型のスノコ。塩ビ不使用・再生PE100%使用
耐候剤入

用途ジョイントスノコ、渡り廊下、厨房などの水周り、倉庫の床材、ロッカールーム、トイレ、冷凍庫などに種別本駒材質ポリエチレン(再生樹脂)厚さ(mm)25寸法(mm)600×600質量(kg)約2.2タイプ本駒内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06847827MR-091-070-365-0332-71
5,400
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
10349282MR-091-070-5オレンジ65-0332-72
5,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
06794977MR-091-070-7若草65-0332-74
5,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
03345937MR-091-070-1深緑65-0332-70
4,800
取扱い終了
10349298MR-091-070-6ベージュ65-0332-73
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06847827
2015-12-16
用途: 足元に水が流れている状態なので、足が水に浸からない様にするため。
農・林・水産業

水の中に置いても滑らないのでとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする