カウゼル
Newカラータワシフック付赤
保管するときに便利なフック付
弾力のある太い毛ががんこな汚れを落とします
用途
ガンコな油汚れやこびりつきの洗浄
色
レッド
材質
ポリプロピレン(PP)、亜鉛メッキ鉄線
仕様
カラーフック付、ポリプロピレン線毛0.5Φ
トラスコ品番
868-4212
寸法(mm)
190×100×55
質量(g)
60
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10714323
KTF-R
¥
7,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください