カウゼル
アロティーXオレンジ
使用場所
キッチン
トラスコ品番
868-4203
材質
アクリルヤーン、ステンレススパッター・ウレタン(エステル)
質量(g)
10
適合用途
厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10714357
ATX-O
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください