(2件のレビュー)

軽くて作業しやすいホウキです。

用途清掃作業に最適です。全長(mm)1360トラスコ品番828-4073材質ポリプロピレン幅(mm)280質量(g)350毛丈(mm)180繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10350673NO9322
1,810
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥500/税込¥550
離島1¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10350673
2020-01-21
用途: 工場内のコンクリート床面の清掃に使用。
有限会社大光サービス

箒の先部分が硬めでしっかりと掃けるのが良い。(小さなごみも残さずに集めて回収できる。)欲を言えばもう少し幅広であれば、広い面での効率が上がって良かったのでは・・と思った。

1が参考にしています
対象商品 : 10350673
2017-09-25
用途: キリコを掃くため
製造業

価格は他社並ですが、ほうきの掃く毛の部分が他社と比べると量が少なく、掃きにくかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見はメーカーに申し伝えております。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする