曜日別特売

FXハンドルアルミ柄 1500mm

FXハンドルアルミ柄 1500mm - テラモトFXハンドルアルミ柄 1500mm - テラモトFXハンドルアルミ柄 1500mm - テラモトFXハンドルアルミ柄 1500mm - テラモトFXハンドルアルミ柄 1500mm - テラモトFXハンドルアルミ柄 1500mm - テラモトFXハンドルアルミ柄 1500mm - テラモトFXハンドルアルミ柄 1500mm - テラモト
(1件のレビュー)

使用シーンに合わせて5色展開しているモップハンドル。ワンタッチで替糸がセットできます。軽量で扱いやすいアルミ製で、手にやさしいソフトグリップ付きです。

用途モップ柄、アルミハンドル、ヘッドチェンジ式柄長さ(mm)1500繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10350777CL-374-120-11500グリーン817-3094
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
10350804CL-374-120-21500レッド817-3098
2,200
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
10350786CL-374-120-31500ブルー817-3099
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10350768CL-374-120-51500イエロー817-3100
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
10350795CL-374-120-81500ホワイト817-3101
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10350786
2021-10-06
用途: 工場設備の清掃作業
サービス業

先端の部分を付け替えてデッキブラシにしたり、モップにしたりドライヤー(水切り)にしたりと1本で何役もこなせます。テラモト製なので作りもしっかりしていて長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする