曜日別特売

コンドル グランドブラシ(PETタイプ)

コンドル グランドブラシ(PETタイプ) - CONDOR(山崎産業)コンドル グランドブラシ(PETタイプ) - CONDOR(山崎産業)

1500mmもの幅を持つブラシで運動場やテニスコートを効率よく整備できます。

幅(mm)1500全長(mm)1510毛丈(mm)120トラスコ品番736-2013繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10350935BR447-000X-MB
23,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする