丸型すいがら入れ

丸型すいがら入れ - テラモト丸型すいがら入れ - テラモト
(8件のレビュー)

吸いがら以外は捨てられない専用フタ付灰皿です。
積重ね式の灰皿です。

用途
工場の出入口や休憩所に
喫煙所に
材質缶:印刷鋼板、脚:スチールにポリエチレンコーティング付属品蓋付トラスコ品番817-3032質量(kg)1.3サイズΦ350×H655mm (缶:Φ225×Φ184×H290mm)容量(L)8.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10351373SS-258-300-0
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10351373
2021-08-20
用途: 休憩所にて
建設業・工事業

大きさが使いやすいし、片付けもしやすいので、現場での休憩所に適している。

対象商品 : 10351373
2021-02-21
用途: 屋外での喫煙場所で使用している。
株式会社晃商 農・林・水産業

今までは角型を使用していたが劣化し穴が開いていたので、丸型に変更し材質面でも厚みがあり丈夫そうだが、この手の灰皿は交換品がないのが残念である。脚立のみ残る。

対象商品 : 10351373
2020-10-08
用途: 店の入り口付近に置いてます
飲食業

大きさがちょうどいい。丸い形がオシャレ。赤くて目立つ。お手入れが簡単。満足です。

対象商品 : 10351373
2020-07-08
用途: お客さんの室外喫煙用
有限会社 末岡旅館サービス業

値段も手頃でお客さんからも分かりやすく買ってよかったです。

対象商品 : 10351373
2019-08-06
用途: 現場の灰皿
株式会社ダイイチ製造業

いいね。丸くていいね。角が取れて従業員が集まりやすくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 10351373
2020-05-30
用途: 工場内での喫煙
自動車・二輪車・自転車関連業

デザインもかわいく価格もお手頃で満足しております。

対象商品 : 10351373
2019-01-17
用途: 屋外の喫煙スペースに設置
医療・福祉・介護関連業

水を入れると多少の風でも大丈夫でした。これで2つ目の購入です。外に設置する場合は白い支えのしたにブロックなどを置くとより安定します。水を入れていてもホームセンターなどに売っている四角方の灰皿よりも錆や漏れなどは少なく長持ちしとても満足しています。

対象商品 : 10351373
2016-02-23
用途: 作業場

大型で大変大勢の人の場で使用出来て、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする