曜日別特売

コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシャーCPW-6用ブラシ

コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシャーCPW-6用ブラシ - CONDOR(山崎産業)

床のタイプや掃除の種別に合わせたブラシ、パットを各種ご用意しています。

用途ポリシャー用備品仕様別売品ソフトフロアーカッペット用トラスコ品番736-4491質量(kg)1.8高さ(mm)55外径(mm)約165毛足(cm)約3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10351854E-60-4
5,100
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする