横浜油脂工業(Linda)
M-D スプレー式洗車機用粉末洗剤
ノズル式洗車機用粉末洗剤
材質を傷めず、洗浄力抜群で、防錆効果大。
用途
スプレー式洗車機用粉末洗剤
適合
【車体色】全色対応
トラスコ品番
853-6100
質量(kg)
15
容量(kg)
15
アズワン品番
64-7052-36
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10352396
AA11
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません