横浜油脂工業(Linda)
ST-L・ECO
用途
洗車機用洗剤
適合
【車体色】全色対応
トラスコ品番
853-6101
質量(kg)
18
容量(kg)
18
アズワン品番
64-7052-37
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10352457
AB01
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません