横浜油脂工業(Linda)
エスアイガード
自動車用ボディコーティング ガラスコーティング剤
●ガラス系成分がボディを強力にガード
●艶、耐久性、作業性を大幅アップ
●繰り返し使用によりコーテイング層が強化
用途
自動車用ボディコーティング ガラスコーティング剤
トラスコ品番
754-0175
質量(kg)
0.46
色
乳白色液体
容量(mL)
480
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10684424
BF29
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ガラス系コーティング剤|エスアイガード
参考になった