横浜油脂工業(Linda)
虫取りクリーナー
適合
【車体色】全色対応
トラスコ品番
853-6121
質量(kg)
17.8
容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-7052-49
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10352554
BE16
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
車のボディ・フロントガラス用クリーナー|虫とりクリーナー
参考になった