ミドリ安全
スライダー面付ヘルメット通気孔型 ホワイト
トラスコ品番
811-1217
質量(g)
455
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
材質
通気孔
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10353202
SC-11BVSRA-KP-W
飛来・落下物用、墜落時保護用
本体:ABS、シールド:ポリカーボネイト
あり
アメリカン
¥
13,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください