ミドリ安全
バイザー型 通気孔付ヘルメット ブルー
種類
アメリカン
通気孔
あり
材質
帽体:ポリカーボネート
トラスコ品番
811-1263
質量(g)
450
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10353333
SC-11PCLVRA-KP-B
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください