バイザー型 通気孔付ヘルメット ホワイト

バイザー型 通気孔付ヘルメット ホワイト - ミドリ安全
(1件のレビュー)

クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。
通気孔付で、ヘルメット内部のムレを効果的に軽減します。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。

用途飛来・落下物用、墜落時保護用トラスコ品番811-1265質量(g)450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×222×162バイザー色スモーク内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
通気孔
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10353342SC-11PCLVRA-KP-Wホワイト飛来・落下物用、墜落時保護用ポリカーボネートありアメリカン
7,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-09
用途: 躯体工事現場で玉掛け時
東静商運株式会社

かぶりこごちがよくて、一度使用すると他は、もうかぶれない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2が参考にしています
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする