ミドリ安全
小サイズ軽量ヘルメット FRP製
トラスコ品番
811-1736
質量(g)
330
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
材質
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10353437
SC-LMKRA(S)-W
飛来・落下物用、墜落時保護用
帽体:FRP樹脂
野球帽
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください