エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(パール塗装)
【圧倒的な涼しさ】 画期的な二層構造により、総面積約1,300mm2の大きな通気孔を実現しました。歩くたびにフロントから風が入り込み、帽体内部の温度と湿度を効率よく下げます。
【雨水の浸入をガード】 二層構造の内部に排水設計を施しており、通気孔がありながら雨水の浸入を防ぎ、前面から排水します。
【脱・発泡スチロール】 独自の衝撃吸収体を使用した「エアライトⅡ」内装を搭載。発泡スチロール製ライナーがなくても、墜落時保護用の検定に合格した高い安全性を備えています。
【クリアな視界】 透明ひさしを採用しているため、上向きの作業や天井の低い場所でも広い視界を確保でき、安全確認がスムーズです。
【抜群のフィット感】 片手で簡単にサイズ調整ができる高機能ヘッドバンド「EPAⅣ」を装備。後頭部を包み込む形状で、動いてもズレにくく作業に集中できます。
【タフな材質】 丈夫なABSとPC(ポリカーボネート)のハイブリッド仕様。飛来・落下物用および墜落時保護用の国家検定合格品です。
【パール塗装】真珠のような清潔感と高級感を演出します。「%」の数値が高いほど輝きが増します。
- 用途
- 飛来落下物用・墜落時保護用
- 仕様
- 二重構造、透明ひさし、通気孔付き、溝付き
- 材質
- 帽体:ABS ひさし:PC
- 質量(g)
- 455
- 寸法
- 280×220×155
- 内装
- エアライトⅡ
- 内容量
- 1個
注意
※片面塗装のため裏面の色は異なります。※帽体表面の塗装が削れると下地の色が見える可能性があるのでご注意ください。
※帽体色:パールクリア(5%)、パールクリア(10%)、パールブラック(5%)、パールブラック(10%)→下地:W-1(白)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
ヘルメット の新着商品
カテゴリ






























