曜日別特売

安全シューズハイカットタイプ

安全シューズハイカットタイプ - おたふく手袋安全シューズハイカットタイプ - おたふく手袋安全シューズハイカットタイプ - おたふく手袋安全シューズハイカットタイプ - おたふく手袋安全シューズハイカットタイプ - おたふく手袋
(1件のレビュー)

耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
ワイズは4Eの幅広設計です。

用途物流・倉庫業、土木・建築業足幅4E材質甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ、底部:ポリウレタン2層底、先芯:鋼製形状ミドルカット規格JSAA A種認定甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10353726JW760-23523.5
6,940
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
10353735JW760-24024
6,940
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
10353744JW760-24524.5
6,940
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
10353753JW760-25025
6,940
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
10353762JW760-25525.5
6,940
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
10353778JW760-26026
6,940
3,198
3,518(税込)
当日出荷
10353787JW760-26526.5
6,940
3,198
3,518(税込)
当日出荷
10353796JW760-27027
6,940
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
10353805JW760-27527.5
6,940
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
10353814JW760-28028
6,940
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
10353823JW760-29029
6,940
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
10353832JW760-30030
6,940
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10353753
2020-03-29
用途: 土木工事作業時
建設業・工事業

靴を履くとき、かかとが折れずにスムーズに足が入ると良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする