曜日別特売

安全靴用甲プロテクター A2 Mサイズ

安全靴用甲プロテクター A2 Mサイズ - ミドリ安全

落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。

用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護材質芯材:アルミ、裏材:軟質スポンジトラスコ品番811-1746サイズM質量(g)140寸法(縦×横)(mm)130×165(展開時)適合サイズ(cm)23.5~25.5内容量1組(2枚)
注意
※先芯性能のある安全靴、作業靴との先芯部と甲プロテクタの重なりは、3mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10353954MKP-A2-M
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする