ミドリ安全
安全靴用甲プロテクター B2 Mサイズ
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な甲プロテクタです。
マジックバンド用です。
用途
安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護
材質
芯材:アルミ、裏材:軟質スポンジ
トラスコ品番
811-1750
サイズ
M
質量(g)
120
寸法(縦×横)(mm)
105×165(展開時)
適合サイズ(cm)
23.5~25.5
内容量
1個
注意
※先芯性能のある安全靴、作業靴との先芯部と甲プロテクタの重なりは、3mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10353997
MKP-B2-M
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください