曜日別特売

TKK キーパー KP-15 (30~100kg/Φ4×16m)

TKK キーパー KP-15 (30~100kg/Φ4×16m) - トーヨーコーケン(TKK)
仕様ロープ戻り力1~2kg付属品引寄せロープ、カラビナトラスコ品番828-0213使用荷重(kg)30~100本体質量(kg)4.8ワイヤーロープ長さ(m)Φ4×16耐荷重(N)衝撃/3~4停止距離0.5~1m許容動作速度(m/s)約2ランヤード(長さ)(m)15内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※製品、数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※車上渡しの商品となります。
※台付けロープは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10354523KP-15
140,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする