東京メディカル
ソフトマスク 50枚入
トラスコ品番
722-2751
種別
簡易マスク
質量(g)
150
内容量
1セット(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
サイズ
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10891658
FG-195OMEGA
プリーツ型
ホワイト
2層
L
耳かけ
60
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください