日進ゴム
サボシューズ
(1件のレビュー)
つま先ワイドで履き心地良好です。
インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
用途
飲食店、事務所履き
靴タイプ
サンダル
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10356535
V720BK-22.5
22.5
黒
EEE
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
10356544
V720BK-23.0
23
黒
EEE
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
10356553
V720BK-23.5
23.5
黒
EEE
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
10356562
V720BK-24.0
24
黒
-
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
10356578
V720BK-24.5
24.5
黒
EEE
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
10356587
V720BK-25.0
25
黒
EEE
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
10356596
V720BK-25.5
25.5
黒
EEE
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
10356605
V720BK-26.0
26
黒
EEE
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
10356614
V720BK-26.5
26.5
黒
EEE
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
10356623
V720BK-27.0
27
黒
EEE
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
10356632
V720BK-28.0
28
黒
EEE
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
10356648
V720BK-29.0
29
黒
EEE
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
10356657
V720W-22.5
22.5
白
EEE
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
10356666
V720W-23.0
23
白
EEE
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
10356675
V720W-23.5
23.5
白
EEE
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
10356684
V720W-24.0
24
白
EEE
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
10356693
V720W-24.5
24.5
白
EEE
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
10356702
V720W-25.0
25
白
EEE
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
10356718
V720W-25.5
25.5
白
EEE
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
10356727
V720W-26.0
26
白
EEE
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
10356736
V720W-26.5
26.5
白
EEE
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
10356745
V720W-27.0
27
白
EEE
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
10356754
V720W-28.0
28
白
EEE
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
10356763
V720W-29.0
29
白
EEE
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください