曜日別特売

スパイダーマックスマジックタイプ

スパイダーマックスマジックタイプ - 日進ゴムスパイダーマックスマジックタイプ - 日進ゴムスパイダーマックスマジックタイプ - 日進ゴムスパイダーマックスマジックタイプ - 日進ゴムスパイダーマックスマジックタイプ - 日進ゴムスパイダーマックスマジックタイプ - 日進ゴムスパイダーマックスマジックタイプ - 日進ゴムスパイダーマックスマジックタイプ - 日進ゴム
(1件のレビュー)

つま先ワイドで履き心地良好です。
インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。

用途建設業、製造業形状ローカット質量(g)440(26.0cm片足)種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定合格品材質(アッパー)合成皮革/革機能耐油性/クッション性/軽量材質(底部)合成ゴム(ハイパーV)材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10356772V6200BK-23.523.5EEEブラック
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
10356788V6200BK-24.024EEEブラック
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
10356797V6200BK-24.524.5EEEブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
10356806V6200BK-25.025EEEブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
10356815V6200BK-25.525.5EEEブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
10356824V6200BK-26.026EEEブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
10356833V6200BK-26.526.5EEEブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
10356842V6200BK-27.027EEEブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
10356858V6200BK-28.028EEEブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10356824
2019-08-20
用途: 現場作業

油などでとても滑りやすい現場で通常の安全靴だとツルツルして困っていましたが、こちらはほぼ滑らず安全に作業できるそうです。
今後、現場の人の靴はこちらを購入する予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする