日進ゴム
安全スニーカー(マジック) HyperV #228
スポーツスニーカーのような履き心地
形状
ローカット
質量(g)
370(26.0cm片足)
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革・合成繊維
機能
耐油/クッション性/通気性
材質(底部)
合成ゴム(ハイパーV)
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10356998
V228NV-24.5
24.5
ネイビー
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
10357007
V228NV-25.0
25
ネイビー
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
10357016
V228NV-25.5
25.5
ネイビー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
10357025
V228NV-26.0
26
ネイビー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
10357034
V228NV-26.5
26.5
ネイビー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
10357043
V228NV-27.0
27
ネイビー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
10357052
V228NV-28.0
28
ネイビー
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
10357068
V228NV-29.0
29
ネイビー
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
10357077
V228W-24.5
24.5
白
¥
5,500
取扱い終了
10357086
V228W-25.0
25
白
¥
5,500
取扱い終了
10357095
V228W-25.5
25.5
白
¥
5,500
取扱い終了
10357104
V228W-26.0
26
白
¥
5,500
取扱い終了
10357113
V228W-26.5
26.5
白
¥
5,500
取扱い終了
10357122
V228W-27.0
27
白
¥
5,500
取扱い終了
10357138
V228W-28.0
28
白
¥
5,500
取扱い終了
10357147
V228W-29.0
29
白
¥
5,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください