屋根プロ

屋根プロ - 日進ゴム屋根プロ - 日進ゴム屋根プロ - 日進ゴム屋根プロ - 日進ゴム屋根プロ - 日進ゴム屋根プロ - 日進ゴム屋根プロ - 日進ゴム屋根プロ - 日進ゴム
(14件のレビュー)

滑りにくい靴底で転倒事故防止。
ミドルカットをマジックでホールドし、脱げにくい。屈曲しやすい。
熱伝導率が低いので、夏場でも足裏が火傷しにくい。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。

用途屋根仕事足幅EEE材質甲被:綿 靴底:非耐油性ゴム形状ミドルカット種類作業靴甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1個
全24種類を絞り込む
サイズ(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10357235♯1200トリコロール22.5トリコロール
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
10357244♯1200トリコロール23トリコロール
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
10357253♯1200トリコロール23.5トリコロール
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
10357262♯1200トリコロール24トリコロール
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
10357278♯1200トリコロール24.5トリコロール
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
10357287♯1200トリコロール25トリコロール
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
10357296♯1200トリコロール25.5トリコロール
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
10357305♯1200トリコロール26トリコロール
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
10357314♯1200トリコロール26.5トリコロール
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
10357323♯1200トリコロール27トリコロール
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
10357332♯1200トリコロール28トリコロール
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
10357348♯1200トリコロール29トリコロール
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
10357357♯1200白22.5ホワイト
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
10357366♯1200白23ホワイト
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
10357375♯1200白23.5ホワイト
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
10357384♯1200白24ホワイト
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
10357393♯1200白24.5ホワイト
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
10357402♯1200白25ホワイト
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
10357418♯1200白25.5ホワイト
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
10357427♯1200白26ホワイト
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
10357436♯1200白26.5ホワイト
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
10357445♯1200白27ホワイト
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
10357454♯1200白28ホワイト
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
10357463♯1200白29ホワイト
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: 屋根上での作業

乾燥している状態では全く以てグリップも良く問題無いのですが、ソールが濡れた状態だと急にグリップが無くなります。(当方が使用した環境によるのかもしれませんが…)
何かの拍子に濡れた時は、確実に拭き取ってから作業に戻らないと不安なので、この点を改善していただければと思います。

2025-02-03
用途: 屋根の室外機取外し作業。
自動車・二輪車・自転車関連業

長靴か運動靴で登っていました動画で履いているのを見て購入しました急な屋根で楽勝に作業できました。

対象商品 : 10357314
2024-04-30
用途: 建築業建て方
建設業・工事業

色を増やして欲しい
防水加工のも有るとありがたいです

対象商品 : 10357323
2023-09-15
用途: 塗装作業
建設業・工事業

金額が上がったけど仕方ないかなとおもいます。
性能は文句名無し、割と早く靴裏が薄くなるので買い替え頻度は早めだと思います、
それでもいい商品です。

対象商品 : 10357427
2023-03-08
用途: 屋根上作業時
住宅リフォーム カインド 代表 佐藤浩一

滑りにくさは一番信頼しています。綿生地の耐久性が向上すれば無敵なのですが。

対象商品 : 10357454
2022-06-15
用途: 屋根工事
山勝瓦興業建設業・工事業

グリップが良いのでとても作業しやすい。
屋根の表面温度が上がりすぎると少しグリップが弱くなるが、他社と比べるとコチラのほうが良いと思う。

対象商品 : 10357357
2022-09-02
用途: 屋根工事
丸裕板金建設業・工事業

2足めの購入です。履きやすくて滑らないので満足ですが値段含めてやや満足

対象商品 : 10357253
2020-06-22
用途: 屋根での作業
卸売・小売業

野地板貼りで使用。かなりの急勾配で、少し木屑が付いている状態だったが一度も滑らなかった。デザインも良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする