曜日別特売

耐滑厨房シューズ

耐滑厨房シューズ - 日進ゴム耐滑厨房シューズ - 日進ゴム耐滑厨房シューズ - 日進ゴム耐滑厨房シューズ - 日進ゴム

つま先ワイドで履き心地良好です。
インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。

用途食品工場、厨房形状ローカット種類作業靴機能耐滑甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10358355V5000BK-21.521.5-EEE
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
10358373V5000BK-22.022-EEE
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
10358382V5000BK-27.527.5-EEE
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
10358407V5000PK-21.521.5ピンク-
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
10358416V5000PK-22.022ピンク-
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
10358425V5000PK-22.522.5ピンク-
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
10358434V5000PK-23.023ピンク-
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
10358443V5000PK-23.523.5ピンク-
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
10358452V5000PK-24.024ピンク-
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
10358468V5000PK-24.524.5ピンク-
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
10358477V5000PK-25.025ピンク-
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
10358486V5000PK-25.525.5ピンク-
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
10358495V5000PK-26.026ピンク-
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
10358504V5000PK-26.526.5ピンク-
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
10358513V5000PK-27.027ピンク-
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
10358522V5000PK-27.527.5ピンク-
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
10358538V5000PK-28.028ピンク-
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
10358547V5000PK-29.029ピンク-
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
10358556V5000PK-30.030ピンク-
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
10358364V5000W-21.521.5ホワイトEEE
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
10358398V5000W-27.527.5-EEE
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
10358565V5000BL-21.521.5ブルー-
オープン
取扱い終了
10358574V5000BL-22.022ブルー-
オープン
取扱い終了
10358583V5000BL-22.522.5ブルー-
オープン
取扱い終了
10358592V5000BL-23.023ブルー-
オープン
取扱い終了
10358608V5000BL-23.523.5ブルー-
オープン
取扱い終了
10358617V5000BL-24.024ブルー-
オープン
取扱い終了
10358626V5000BL-24.524.5ブルー-
オープン
取扱い終了
10358635V5000BL-25.025ブルー-
オープン
取扱い終了
10358644V5000BL-25.525.5ブルー-
オープン
取扱い終了
10358653V5000BL-26.026ブルー-
オープン
取扱い終了
10358662V5000BL-26.526.5ブルー-
オープン
取扱い終了
10358678V5000BL-27.027ブルー-
オープン
取扱い終了
10358687V5000BL-27.527.5ブルー-
オープン
取扱い終了
10358696V5000BL-28.028ブルー-
オープン
取扱い終了
10358705V5000BL-29.029ブルー-
オープン
取扱い終了
10358714V5000BL-30.030ブルー-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする