日進ゴム
耐滑先芯入りスニーカー 22.5cm
つま先ワイドで履き心地良好です。
インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
用途
建設業、製造業
サイズ(cm)
22.5
足幅
EEE
機能
耐滑
色
ブラック
材質
靴底:耐油性ゴム
規格
JSAA A種認定合格品
トラスコ品番
826-6624
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10358994
V6200BK-22.5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください