日進ゴム
耐滑先芯入りスニーカー 22.0cm
つま先ワイドで履き心地良好です。
インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
用途
建設業、製造業
規格
JSAA A種認定合格品
甲被タイプ
紐タイプ
サイズ(cm)
22
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
材質(アッパー)
合成皮革/革
材質(底部)
合成ゴム(ハイパーV)
機能
耐滑/抗菌/防臭/通気性/クッション性
色
ブラック
トラスコ品番
124-9114
形状
ローカット
質量(g)
410(26.0cm片足)
種類
セーフティーシューズ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10359028
V6100BK-22.0
410(26.0cm片足)
22
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください