耐滑先芯入りスニーカー 27.5cm

耐滑先芯入りスニーカー 27.5cm - 日進ゴム耐滑先芯入りスニーカー 27.5cm - 日進ゴム

つま先ワイドで履き心地良好です。
インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。

用途建設業、製造業サイズ(cm)27.5足幅EEE機能耐滑/抗菌/防臭/通気性/クッション性トラスコ品番124-9113形状ローカットブラック質量(g)410(26.0cm片足)種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定合格品材質(アッパー)合成皮革/革材質(底部)合成ゴム(ハイパーV)材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10359055V6100BK-27.5
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする