日進ゴム
耐滑先芯入りスニーカー 29.0cm
つま先ワイドで履き心地良好です。
インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
用途
建設業、製造業
トラスコ品番
124-9112
形状
ローカット
色
ブラック
質量(g)
410(26.0cm片足)
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA A種認定合格品
材質(アッパー)
合成皮革/革
材質(底部)
合成ゴム(ハイパーV)
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10359064
V6100BK-29.0
29
EEE
耐滑/抗菌/防臭/通気性/クッション性
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください